| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1299046 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4319420500000 EAN/GTIN: 4043952070000 |
| |
|
| | |
| DIN 431 A 4 Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · einseitige Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1/2 SW32 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00431.942· Normart DIN 431 Weitere Informationen: | | Gewinde: | G1/2 ? | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form B | Ausführung: | Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, B = einseitige Gewindeansenkung | Norm: | DIN 431 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 431, Rohrmutter DIN 431, Sechskantmutter DIN 431, Edelstahlmutter DIN 431, Rohrmutter, din 431 g1/2 a4, din 431, din 431 a 4, Reyher, Sechskantmuttern, 8000155854 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,0304* | € 1,4404* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 7,886* | € 11,582* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 8,505* | € 11,755* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,981* | € 12,297* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 10,217* | € 14,209* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,7981* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|