Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmutter BG 1/2 SW32 DIN 431 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rohrmutter BG 1/2 SW32 DIN 431 A 4
Rohrmutter BG 1/2 SW32 DIN 431 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350463
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004319420500000
EAN/GTIN:
     4043952070000
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmutter DIN 431 BG 1/2 SW32 A 4 10 Stück DIN 431 A 4 Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · einseitige Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1/2 SW32 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00431.942· Normart: DIN 431
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004319420500000
Werksnummer:
8000155854
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BG 1/2 SW32
Norm:
DIN 431
Produktart:
Rohrmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0404*
€ 1,4404*
6 Tage
34
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,886*
€ 11,552*
6 Tage
34
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,465*
€ 11,725*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,031*
€ 12,257*
Lager 1955
48
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,297*
€ 14,159*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,159*
€ 16,84921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,088*
€ 16,76472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,027*
€ 16,69213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,767*
€ 15,19273
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,247*
€ 14,57393
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,557*
€ 13,75283
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,997*
€ 13,08643
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,297*
€ 12,25343
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0297* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.