| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1295893 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 859409050030 EAN/GTIN: 4043952025970 |
| |
|
| | |
| DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 30 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00085.940· Normart DIN 85 Weitere Informationen: | | Länge: | 30 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Flachkopfschrauben mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 5 mm | Norm: | DIN 85 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85 m5x30 reyher, edelstahlschraube din 85, edelstahlschraube din 85 m5, Reyher, Flachkopfschrauben, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben, Gewindeschrauben, 8000153093 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0675* | € 0,0996* | | | | Lager 4757 | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0683* | € 0,1051* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0763* | € 0,1057* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0877* | € 0,1208* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4026* | € 0,5266* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|