| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019343144 Herst.-Nr.: 000859409050030 EAN/GTIN: 4043952025970 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M5x 30 A 4 100 Stück DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 30 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.940· Normart: DIN 85 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 000859409050030 | Werksnummer: | 8000153093 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 5 x 30 | Norm: | DIN 85/ISO 1580 Schlitz | Produktart: | Flachkopfschraube | Ausfuehrung: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85 m5x30 reyher, edelstahlschraube din 85, edelstahlschraube din 85 m5 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0878* | € 0,1237* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,59* | € 10,04* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 6,71* | € 10,09* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 7,63* | € 10,72* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 39,66* | € 52,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3966* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|