Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Set m.Teilauszügen,392,schw.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Container-Set m.Teilauszügen,392,schw.
Container-Set m.Teilauszügen,392,schw.
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1288320
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9111129
EAN/GTIN:
     4023149050725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Set besteht aus: · 1 Stück Schreibmaterialschale 40 mm · 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12 ·   Teilauszug mit Push to open · Belastbarkeit 6 kg · 3 Stück Stahlschubkästen · 3 Garnituren Auszugsführungen KA 270 ·   Teilauszüge · Belastbarkeit 25 kg · 1 Stück Zentralverschlusssystem Stop Control   mit 3 Stück Gehäusen Push to open   mit 3 Stück Aktivatoren · 9 Stück Exzenterscheiben · inkl. 9 Stück Befestigungsschrauben · 1 Stück Zylinderhebelschloss inklusive Innenzylinder · Montageanleitungen Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt.Weitere technische Eigenschaften:· Auszugart Teilauszug· Einbaubreite 392mm· Höheneinheiten 8.0HE· Höheneinheiten HE 2,5+2,5+2+1· Komforteigenschaften Push to open· Min. Einbaubreite EB 392 mm· Min. Einbautiefe mm 530mm· Varianten Komplettsets
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, anstellcontainer schwarz, schreibtischcontainer, Schublade, Schubladeneinsätze, 8000607892
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 158,1575*
€ 196,7075*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,88*
€ 198,69*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,4939*
€ 210,9821*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 210,9821*
€ 251,0687
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 201,7245*
€ 240,05216
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 186,873*
€ 222,37887
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 181,6054*
€ 216,11043
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 175,7439*
€ 209,13524
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 152,4939*
€ 181,46774
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.