Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischcontainer-Set HETTICH schwarz, ET 530mm, EB 392mm 1 Schreibmaterialauszug 3 Stahlschubkästen mit Vollauszug 25kg Zentralverschluss-System, Stop-Control mit push to open


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schreibtischcontainer-Set HETTICH schwarz, ET 530mm, EB 392mm 1 Schreibmaterialauszug 3 Stahlschubkästen mit Vollauszug 25kg Zentralverschluss-System, Stop-Control mit push to open
Schreibtischcontainer-Set HETTICH schwarz, ET 530mm, EB 392mm 1 Schreibmaterialauszug 3 Stahlschubkästen mit Vollauszug 25kg Zentralverschluss-System, Stop-Control mit push to open
Artikel-Nr.:
     4708-9111129
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9111129
EAN/GTIN:
     4023149050725
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schreibtischcontainer-Set HETTICH schwarz, ET 530mm, EB 392mm 1 Schreibmaterialauszug 3 Stahlschubkästen mit Vollauszug 25kg Zentralverschluss-System, Stop-Control mit push to open

Schreibtisch-Container Komplett-Sets, 7 HE+ 1 für grifflose Büroschubkästen Lochreihe 32 mm Teilauszug-Set bestehend aus: 1 Schreibmaterial-Auszug, 1 HE 3 Stahlschubkästen, 2/2,5/2,5 HE inkl. Führungen (Teilauszug 25 kg) und Zentralverschluss-System STOP-CONTROL mit push to open für grifflose Büroschubkästen
Weitere Informationen:
Einbaubreite:
392 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Set
Produktart:
Schreibtischcontainer
Tiefe:
530 mm
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
396
€ 6,99*
ab € 156,65*
€ 194,32*
Lager 4708
1
Frei Haus
ab € 160,36*
€ 198,01*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,1007*
€ 210,6586*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 198,01*
€ 235,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 195,08*
€ 232,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 186,14*
€ 221,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 184,74*
€ 219,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 160,36*
€ 190,83
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.