Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundhose Highline Nr.2329 Gr.40 sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Bundhose Highline Nr.2329 Gr.40 sc
Damen-Bundhose Highline Nr.2329 Gr.40 sc
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1275755
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2329040
EAN/GTIN:
     4030913924274
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Highline Damen Bundhose schiefer/schwarz/rot 40. Komfortabel mit Funktionen. Perfekte Passform · ausreichend Bewegungsfreiraum und viele Verstaumöglichkeiten. Die Highline Bundhose bietet alles · was Frauen der Tat benötigen · um einen guten Job zu machen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²· Normen: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
40
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,37*
€ 22,17*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,56*
€ 22,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,29*
€ 22,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,66*
€ 24,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 19,49*
€ 26,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2329034
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
2329036
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
2329038
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
2329042
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
2329044
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
2329046
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2329048
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
2329050
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
2329052
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
2329054
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.