Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highline Bundhose 2329, schiefer/schwarz/rot, Gr. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5566746
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2329040
EAN/GTIN:
     4030913924274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Perfekte Passform, ausreichend Bewegungsfreiraum und viele Verstaumöglichkeiten. Die Highline Bundhose bietet alles, was Frauen der Tat benötigen, um einen guten Job zu machen. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
40
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
285 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
Geschlecht:
Damen
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,35*
€ 22,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,55*
€ 22,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,31*
€ 22,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,57*
€ 24,41*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 19,43*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2329034
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
2329036
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
2329038
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2329042
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
2329044
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
2329046
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
2329048
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
2329050
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
2329052
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
2329054
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.