Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke Outdoor Monsun Nr.1470 Gr.L schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1248926
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1470052
EAN/GTIN:
     4030913862989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Outdoor Monsun Jacke schwarz L. Wasserdichtes Konzept. Die leichte · atmungsaktive und wasserdichte Regenjacke bietet mit einrollbarer Kapuze und hinterklebten Nähten optimalen Schutz bei Regen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 120g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065128 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenparka schwarz, arbeitsjacken, wetterschutzjacke planam, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,41*
€ 32,31*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,60*
€ 33,13*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,52*
€ 33,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,85*
€ 34,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,20*
€ 35,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1473044
ab € 23,65*
Ähnlich
Planam
1471044
ab € 23,69*
Ähnlich
Planam
1474044
ab € 23,61*
Ähnlich
Planam
1470048
ab € 23,64*
Ähnlich
Planam
1470044
ab € 23,80*
Ähnlich
Planam
1470056
ab € 23,78*
Ähnlich
Planam
1470060
ab € 23,64*
Ähnlich
Planam
1470064
ab € 26,14*
Ähnlich
Planam
1470068
ab € 25,98*
Ähnlich
Planam
1470072
ab € 46,82*
Ähnlich
Planam
1472044
ab € 23,58*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.