Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe GLS 5 125mm K.80 f.HO


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Haftschleifscheibe GLS 5 125mm K.80 f.HO
Haftschleifscheibe GLS 5 125mm K.80 f.HO
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-113353
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448489054
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · passend zu allen Exzenterschleifern mit 6- oder 8-fach gelochter Aufnahmeplatte · Absauglöcher Ø 10 mm · kletthaftend · Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
80
Ausführung:
GLS 5
Lochanzahl:
8
Lochkreis Ø:
65 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt 125mm k 80, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Schleifscheibe, Klettschleifscheiben, Haftschleifscheiben, 4000841747
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1182*
€ 0,1722*
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,113*
€ 0,179*
3 Tage
37
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,122*
€ 0,179*
24 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
Frei Haus
ab € 0,1432*
€ 0,1806*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,123*
€ 0,194*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,179*
€ 0,213
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,173*
€ 0,206
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,151*
€ 0,18
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,146*
€ 0,174
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,139*
€ 0,165
pro Box
ab 187500 Boxen
€ 0,113*
€ 0,134
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,113* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 4,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841745
ab € 0,122*
Ähnlich
PROMAT
4000841746
ab € 0,122*
Ähnlich
PROMAT
E6007231
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.