Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Outdoor Turbo Nr.3690 Gr.XL marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weste Outdoor Turbo Nr.3690 Gr.XL marine
Weste Outdoor Turbo Nr.3690 Gr.XL marine
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1119551
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3690056
EAN/GTIN:
     4030913948522
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
Turbo Weste marine XL. Viele Taschen in jeder Größe. Mit der Weste bleibt Ihr Körper auch bei kalten Temperaturen warm. Die zehn Taschen in unterschiedlichen Größen bieten Platz für Werkzeuge · Stifte und andere Arbeitsutensilien.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 160g/m²· Material: 80 % Polyester / 20 % Baumwolle· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
XL
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,61*
€ 23,09*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 23,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,76*
€ 23,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,29*
€ 25,25*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,26*
€ 27,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3690064
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
3690068
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
3690052
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3690048
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3690044
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3690040
ab € 16,02*
Ähnlich
Planam
3690060
ab € 16,02*
Ähnlich
Planam
3691040
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3690072
ab € 32,00*
Ähnlich
Planam
3690076
ab € 32,11*
Ähnlich
Planam
3690080
ab € 32,15*
Ähnlich
Planam
3690084
ab € 32,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.