Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsweste Turbo, marine, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: 3XL - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Arbeitsweste Turbo, marine, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: 3XL - Größe: 3XL
Planam Arbeitsweste Turbo, marine, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: 3XL - Größe: 3XL
Planam Arbeitsweste Turbo, marine, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: 3XL - Größe: 3XL
Planam Arbeitsweste Turbo, marine, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: 3XL - Größe: 3XL
Planam Arbeitsweste Turbo, marine, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: 3XL - Größe: 3XL
Artikel-Nr.:
     158-PL3690.3XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3690064
EAN/GTIN:
     4030913948546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
Planam Arbeitsweste Turbo marine wärmende Arbeitsweste mit vielen Taschen

Ausgewählte Version: 3XL - Größe: 3XL

Outdoor Arbeitsweste Turbo

Viele Taschen bieten Platz für verschiedene Utensilien

  • zwei aufgesetzte Seitentaschen
  • zwei setliche Eingrifftaschen
  • zwei zusätzliche Taschen mit Reißverschluss
  • eine Handytasche auf der Brust
  • zwei Stiftefächer
  • eine Innentasche
  • Armabschluss mit Gummizug

Material:

Obermaterial: 100% Polyester

Wattierung: 100% Polyester

Futter: 100% Polyester

Farbe: marine oder schwarz

Größen: XS - 4XL


  • Version: 3XL - Größe: 3XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
3XL
Produktart:
Arbeitsweste | Winterweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
blau
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,23*
€ 25,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 25,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,51*
€ 25,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,13*
€ 27,62*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 29,30*
€ 39,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3690068
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
3690052
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3690048
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3690044
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3690056
ab € 16,10*
Ähnlich
Planam
3690040
ab € 16,02*
Ähnlich
Planam
3690060
ab € 16,02*
Ähnlich
Planam
3691040
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3690072
ab € 32,00*
Ähnlich
Planam
3690076
ab € 32,11*
Ähnlich
Planam
3690080
ab € 32,15*
Ähnlich
Planam
3690084
ab € 32,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.