| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1003536 Herst.-Nr.: 52079-10-40 EAN/GTIN: 4018949791404 |
| | |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: Vollrindleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Stahl Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 40 | Schutzklasse: | S3 | Marke: | REMISBERG | PSA-Kategorie: | II | Schuhweite: | 11 | Material: | Vollrindleder | Norm: | EN ISO 20345 | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh gr. 40 schwarz, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 40, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S3, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, 4000372040 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 56,77* | € 63,63* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 50,22* | € 66,91* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 54,15* | € 67,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 54,41* | € 67,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,36* | € 73,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|