Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Nepal black Gr.40 schwarz S3 EN20345 Leder REMISBERG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000372040
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     52079-10-40
EAN/GTIN:
     4018949791404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: Vollrindleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Schutzklasse:
S3
Marke:
REMISBERG
PSA-Kategorie:
II
Schuhweite:
11
Material:
Vollrindleder
Norm:
EN ISO 20345
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 56,98*
€ 63,92*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 50,19*
€ 67,18*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 53,79*
€ 67,52*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 54,47*
€ 68,18*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 54,45*
€ 73,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,18*
€ 81,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,14*
€ 77,52
pro Paar
ab 3 Paar
€ 65,13*
€ 77,50
pro Paar
ab 4 Paar
€ 65,12*
€ 77,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,87*
€ 72,44
pro Paar
ab 6 Paar
€ 60,86*
€ 72,42
pro Paar
ab 7 Paar
€ 60,85*
€ 72,41
pro Paar
ab 8 Paar
€ 60,83*
€ 72,39
pro Paar
ab 9 Paar
€ 60,82*
€ 72,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,62*
€ 70,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,03*
€ 69,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,47*
€ 64,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000600
ab € 39,85*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-41
ab € 49,94*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-42
ab € 49,98*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-43
ab € 49,85*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-44
ab € 49,90*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-45
ab € 49,62*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-46
ab € 49,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.