Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschrauben M8x40 Stahl 8.8 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschrauben M8x40 Stahl 8.8 vz
DIN 933 Sechskantschrauben M8x40 Stahl 8.8 vz
Artikel-Nr.:
     475-0838X40
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0838X40
EAN/GTIN:
     4045424081279
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben DIN 933
Ähnlich ISO 4017
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8.8
Schraubenlänge:
40 mm
Kopfhöhe:
5,3 mm
Gewindedurchmesser:
M8
Beschichtung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0459*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0838X16
ab € 0,0318*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0838X20
ab € 0,0342*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0838X25
ab € 0,0374*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0838X30
ab € 0,0394*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0838X50
ab € 0,0623*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.