Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschrauben M8x30 Stahl 8.8 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschrauben M8x30 Stahl 8.8 vz
DIN 933 Sechskantschrauben M8x30 Stahl 8.8 vz
Artikel-Nr.:
     475-0838X30
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0838X30
EAN/GTIN:
     4045424081255
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben DIN 933
Ähnlich ISO 4017
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8.8
Schraubenlänge:
30 mm
Kopfhöhe:
5,3 mm
Gewindedurchmesser:
M8
Beschichtung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0395*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0838X16
ab € 0,0316*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0838X20
ab € 0,0342*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0838X25
ab € 0,0374*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0838X40
ab € 0,046*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0838X50
ab € 0,0623*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.