Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M6x25 Stahl 4.8 vz 500 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M6x25 Stahl 4.8 vz 500 Stk.
DIN 965 Senkschrauben M6x25 Stahl 4.8 vz 500 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-0526X25
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0526X25
EAN/GTIN:
     4045424041754
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz DIN 965
Ähnlich ISO 7046
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 4.8
Schraubenlänge:
16 mm
Kopfdurchmesser:
11 mm
Gewindedurchmesser:
M6
Beschichtung:
verzinkt
Antrieb:
Kreuzschlitz Größe 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0349*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0526X10
ab € 0,042*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0526X12
ab € 0,0243*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0526X16
ab € 0,0281*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0526X20
ab € 0,0309*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0526X35
ab € 0,0924*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.