Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M6x20 Stahl 4.8 vz 1.000 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M6x20 Stahl 4.8 vz 1.000 Stk.
DIN 965 Senkschrauben M6x20 Stahl 4.8 vz 1.000 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-0526X20
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0526X20
EAN/GTIN:
     4045424041730
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz DIN 965
Ähnlich ISO 7046
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 4.8
Schraubenlänge:
16 mm
Kopfdurchmesser:
11 mm
Gewindedurchmesser:
M6
Beschichtung:
verzinkt
Antrieb:
Kreuzschlitz Größe 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0309*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0526X10
ab € 0,042*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0526X12
ab € 0,0243*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0526X16
ab € 0,0281*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0526X25
ab € 0,0349*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0526X35
ab € 0,0924*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.