Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M5x55 Stahl 4.8 vz 200 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M5x55 Stahl 4.8 vz 200 Stk.
DIN 965 Senkschrauben M5x55 Stahl 4.8 vz 200 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-0525X55
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0525X55
EAN/GTIN:
     4045424041556
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz DIN 965
Ähnlich ISO 7046
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 4.8
Schraubenlänge:
16 mm
Kopfdurchmesser:
9,2 mm
Gewindedurchmesser:
M5
Beschichtung:
verzinkt
Antrieb:
Kreuzschlitz Größe 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0622*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0525X30K
ab € 0,045*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0525X35
ab € 0,0312*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0525X50K
ab € 0,0763*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.