Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M5x50 Stahl 4.8 vz 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M5x50 Stahl 4.8 vz 100 Stk.
DIN 965 Senkschrauben M5x50 Stahl 4.8 vz 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-0525X50K
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0525X50K
EAN/GTIN:
     4045424041549
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz DIN 965
Ähnlich ISO 7046
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 4.8
Schraubenlänge:
16 mm
Kopfdurchmesser:
9,2 mm
Gewindedurchmesser:
M5
Beschichtung:
verzinkt
Antrieb:
Kreuzschlitz Größe 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0763*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0525X30K
ab € 0,045*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0525X35
ab € 0,0312*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.