Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers AllroundWork Arbeitshose Stretch 6341 Gr. 56 Farbe schwarz 0404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snickers AllroundWork Arbeitshose Stretch 6341 Gr. 56 Farbe schwarz 0404
Snickers AllroundWork Arbeitshose Stretch 6341 Gr. 56 Farbe schwarz 0404
Snickers AllroundWork Arbeitshose Stretch 6341 Gr. 56 Farbe schwarz 0404
Artikel-Nr.:
     4708-2964276
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     63410404056
EAN/GTIN:
     7332515285676
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Snickers AllroundWork Arbeitshose Stretch 6341 Gr. 56 Farbe schwarz 0404

Material: 47% Baumwolle, 31% Polyester, 22% Elasthan, 251 g/m 2 aus 2-Wege-Stretchmaterial mit ergonomisch geschnittenen Beinen und schlanker Passform, 4-Wege-Stretch hinten und Keileinsatz im Schritt für mehr Flexibilität, Tragekomfort und Strapazierfähigkeit, mit Kniepolstertaschen für KneeGuard Kniepolster, robuste Cordura Verstärkung an Knien, Werkzeughalter, Beintasche mit Messerhalter, Frontschlaufen mit Möglichkeit für Schlüsselanhänger und klassischer Balgentasche mit abnehmbarem Ausweishalter
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
Schwarz
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Arbeitshosen - Bundhosen
Material:
Baumwolle / Polyester / Elasthan
Farb-Nr.:
0404
Kleidergrösse:
56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.