| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2963252 Herst.-Nr.: 80045800005 EAN/GTIN: 7332515292834 |
| |
|
| | |
| Snickers AllroundWork 37.5 Fleece Arbeitsjacke 8004 Gr. M, Farbe stahlgrau 5800
Material: 100% Polyester, 240 g/m 2 bei milden Temperaturen als äussere Schicht geeignet, mit 37.5 Technologie, welche die Feuchtigkeit perfekt aufnimmt und wieder abgibt für den kühlen und trocknen Arbeitskomfort, innen gebürstet für ausgezeichnete Wärme und Komfort, mit reflektierenden Details, 2 Fronttaschen und eine Armtasche Weitere Informationen: | | Grundfarbe: | Grau | Farbe: | Grau | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Jacken - Fleece-Jacken | Material: | Polyester | Farb-Nr.: | 5800 | Kleidergrösse: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, snickers arbeitsjacke grau, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke m |
| | |
| |