Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhobel Rali 220 Evolution Länge 220 mm, Breite 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelhobel Rali 220 Evolution Länge 220 mm, Breite 48 mm
Doppelhobel Rali 220 Evolution Länge 220 mm, Breite 48 mm
Doppelhobel Rali 220 Evolution Länge 220 mm, Breite 48 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2425601
Hersteller:
     Karl Brück
Herst.-Nr.:
     101137.0220
EAN/GTIN:
     7612101082545
Suchbegriffe:
Doppelhobel
Ralihobel
Schlichthobel
doppelhobel rali
Doppelhobel Rali 220 Evolution Länge 220 mm, Breite 48 mm

Profi-Version mit schwerer robuster Lamellensohle, alle Teile können ersetzt werden, Doppel und Spanöffnung können eingestellt werden, mit ergonomischem Kunststoffhandgriffen, Schnellverstellung und Wechseln des Messers über hebelbetätigten Exzenter, inkl. 4 HSS-Wendemesser
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Klingenbreite:
48 mm
Länge:
220 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handhobel
Material:
Stahl
Material/Oberfläche:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: doppelhobel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
Frei Haus
ab € 150,93*
€ 204,39*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 167,71*
€ 205,36*
Lager 4708
61
Frei Haus
ab € 176,33*
€ 214,83*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Karl Brück
4407
ab € 21,44*
Zubehör
Karl Brück
4406
ab € 35,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.