Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simshobel Rali G 03 N Länge 110 mm, Breite 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simshobel Rali G 03 N Länge 110 mm, Breite 30 mm
Simshobel Rali G 03 N Länge 110 mm, Breite 30 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2425003
Hersteller:
     Karl Brück
Herst.-Nr.:
     101136.1000
EAN/GTIN:
     7612101057154
Suchbegriffe:
Simshobel
simshobel rali
simshobel
Simshobel Rali G 03 N Länge 110 mm, Breite 30 mm

verzugsfreie Lamellensohle, mit Kunststoffhandgriffen, Chromstahl-Wendemesser, Schnellverstellung und Wechseln des Messers über hebelbetätigten Exzenter
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
110 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handhobel
Material:
Stahl
Material/Oberfläche:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
5
Frei Haus
ab € 121,65*
€ 150,36*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 127,57*
€ 157,61*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Brück
5371
ab € 37,98*
Sonstiges
Karl Brück
6669
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.