Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simshobel Rali G 30 Länge 220 mm, Breite 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simshobel Rali G 30 Länge 220 mm, Breite 30 mm
Simshobel Rali G 30 Länge 220 mm, Breite 30 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2425001
Hersteller:
     Karl Brück
Herst.-Nr.:
     101134.1000
EAN/GTIN:
     7612101053705
Suchbegriffe:
Simshobel
simshobel rali
simshobel
Simshobel Rali G 30 Länge 220 mm, Breite 30 mm

verzugsfreie Lamellensohle, mit Kunststoffhandgriffen, Chromstahl-Wendemesser, Schnellverstellung und Wechseln des Messers über hebelbetätigten Exzenter, mit Seitenanschlag
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
220 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handhobel
Material:
Stahl
Material/Oberfläche:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
7
Frei Haus
ab € 177,28*
€ 215,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 211,65*
€ 256,18*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Brück
5371
ab € 37,92*
Sonstiges
Karl Brück
6669
ab € 27,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.