Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzboxen SORTIMO H63 1x1 52/52/63mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzboxen SORTIMO H63 1x1 52/52/63mm schwarz
Einsatzboxen SORTIMO H63 1x1 52/52/63mm schwarz
Einsatzboxen SORTIMO H63 1x1 52/52/63mm schwarz
Einsatzboxen SORTIMO H63 1x1 52/52/63mm schwarz
Einsatzboxen SORTIMO H63 1x1 52/52/63mm schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-2005870
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     100R 030 300
EAN/GTIN:
     4045294730154
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
sortimentskoffer einsatz grau
einsatz sortimentskoffer
Einsatzboxen SORTIMO H63 1x1 52/52/63mm schwarz

Insetboxen sind ideal für das übersichtliche Verstauen und Sortieren von Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
Weitere Informationen:
Aussen B/H/T:
52/63/52 mm
Aussenbreite:
52
Aussenhöhe:
63
Aussentiefe:
52
L/B/H:
mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Einsatzbox
Material:
Kunststoff
Typ:
IB 1x1 H63
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
103
€ 7,90*
ab € 0,84*
€ 1,70*
Lager 4708
265
€ 9,50*
ab € 1,26*
€ 2,52*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.