Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SORTIMO Einsatzboxen A/3 - grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SORTIMO6000010903
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     6000010903
EAN/GTIN:
     4045294730154
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
sortimentskoffer einsatz grau
einsatz sortimentskoffer
Einsatz-Boxen für i-BOXX, T-BOXX, L-BOXX, LS-BOXX Kleinteile-Sortimentskoffer

Anwendung
Zum sortierten Aufbewahren von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol
Länge:
52 mm
Breite:
52 mm
Modell:
Insetbox 1x1 H63
Farbe:
Grau
Höhe:
63 mm
Länge x Breite:
52 x 52 mm
Weitere Suchbegriffe: Kästen, Sortimentskästen, Sortimentskoffer, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kasten, Sortiment, SORTIMO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
103
€ 7,90*
ab € 0,84*
€ 1,71*
1 Tag
408
€ 9,50*
ab € 1,26*
€ 2,53*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.