Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischcontainer-Set HETTICH schwarz, ET 530mm, EB 392mm, HR 244mm, 1 Schreibmaterialauszug 1 Stahlschubkasten mit Vollauszug 25kg 1 Stahlschubkasten mit Hängerahmen, mit Über


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischcontainer-Set HETTICH schwarz, ET 530mm, EB 392mm, HR 244mm, 1 Schreibmaterialauszug 1 Stahlschubkasten mit Vollauszug 25kg 1 Stahlschubkasten mit Hängerahmen, mit Über
Schreibtischcontainer-Set HETTICH schwarz, ET 530mm, EB 392mm, HR 244mm, 1 Schreibmaterialauszug 1 Stahlschubkasten mit Vollauszug 25kg 1 Stahlschubkasten mit Hängerahmen, mit Über
Artikel-Nr.:
     4708-0046744
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     46744
EAN/GTIN:
     4023149467448
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
Anstellcontainer
Schreibtischcontainer-Set HETTICH schwarz, ET 530mm, EB 392mm, HR 244mm, 1 Schreibmaterialauszug 1 Stahlschubkasten mit Vollauszug 25kg 1 Stahlschubkasten mit Hängerahmen, mit Überauszug 45kg Zentralverschluss-System, Stop-Control mit Silent-System

Schreibtisch-Container Komplett-Sets, 7 HE+ 1 Lochreihe 32 mm bestehend aus: 1 Schreibmaterial-Auszug, 1 HE 1 Stahlschubkästen inkl. Führung (Vollauszug 25 kg) , 2 HE 1 Stahlschubkästen mit Hängerahmen Höhe 244 oder 260 mm und Blendenstütze inkl. Führungen (Überauszug 45 kg) , 5 HE und Zentralverschluss-System STOP-CONTROL mit Silent System
Weitere Informationen:
Einbaubreite:
392 mm
Höhe:
244 mm
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
De
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Schreibtischcontainer
Tiefe:
530 mm
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
621
€ 6,99*
ab € 161,13*
€ 201,77*
Lager 4708
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,19*
€ 206,18*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,074*
€ 219,36*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 190,52*
€ 237,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 212,63*
€ 262,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.