Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys,Voll-/Überauszug,ET 530,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys,Voll-/Überauszug,ET 530,schw.
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys,Voll-/Überauszug,ET 530,schw.
Höheneinteilung: 1/ 2/ 2,5/ 2,5 ( = 7 HE +1)
Anwendungsbild zu HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys,Voll-/Überauszug,ET 530,schw.
Blendenstütze mit Neigungsverstellung
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys,Voll-/Überauszug,ET 530,schw.
Artikel-Nr.:
     3145-103347183
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     46744
EAN/GTIN:
     4023149467448
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
Anstellcontainer
HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys,Voll-/Überauszug,ET 530,schw.

  • Dämpfung Silent System 40, Stahlschubkästen schließen durch längeren Einzugsweg komfortabler
  • Frontbefestigung mit komfortabler Höhen- und Seitenverstellung mittels Exzenterscheiben


Hinweis:
Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt

Lieferumfang:
1 Schreibmaterial-Auszug mit Teilauszug Höhe 40 mm
1 Stahlschubkasten mit Teilauszug / Vollauszug Belastbarkeit 25 kg
1 Stahlschubkasten mit Überauszug Belastbarkeit 45 kg, mit Hängerahmen
Blendenstützen für 1 Schubkasten mit Hängerahmen mit zusätzlicher Neigungsverstellung
1 Zentralverschluss-System Stop Control
1 Zentralverschluss inklusive Innenzylinder, Sperre 18001

Weitere Informationen:
Einbaubreite:
392 mm
Einbautiefe min.:
530 mm
Oberfläche:
schwarz
Type:
Systema Top 2000
Verwendung:
Schreibtisch-Container
Werksnummer:
46744
Tragkraft:
25/45 kg
Ausstattung:
Silent System 40
Material:
Stahl pulverbeschichtet
Auszugsweg:
Schubkasten mit Vollauszug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 162,1195*
€ 201,7395*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,18*
€ 203,64*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,5817*
€ 215,8619*
Lager 3145
6
Frei Haus
ab € 190,57*
€ 236,11*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 210,86*
€ 261,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,62*
€ 274,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.