Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-7830618745 Herst.-Nr.: 30618745 EAN/GTIN: 4003866423842 |
| |
|
| | |
| Vielzweckleiter Multitec M 4x4 Sprossen Leiterlänge max 4,74 m Arbeitshöhe 5,50 m Weitere Informationen: | | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter 2x 16 stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, 7830618745;4003866423842;30618745;Vielzweckleiter Multitec M 4x4 Sprossen Leiterlänge max 4, 74 m Arbeitshöhe 5, 50 m |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,29* | € 307,19* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 258,66* | € 308,14* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,31* | € 324,00* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,06* | € 342,94* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,33* | € 348,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|