Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitec M - Vielzweckleiter 4 x 4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1498-16315-42384
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42384
EAN/GTIN:
     4003866423842
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Multitec M - Vielzweckleiter 4 x 4 Sprossen

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
  • Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
  • Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
  • Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
Weitere Informationen:
Länge als Stehleiter:
2,41 m
Länge:
1,3 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30 mm
Länge als Anlegeleiter:
4,74 m
Arbeitshöhe:
5,5 m
Maße, zusammengeklappt:
1,3 x 0,9 x 0,26 m
Sprossenanzahl:
4 x 4
Gewicht:
15,5 kg
Äußere Breite:
350 mm
Belastung:
150 kg
Breite:
0,9 m
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 258,33*
€ 306,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,53*
€ 306,24*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 272,59*
€ 322,00*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 274,89*
€ 340,82*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 292,05*
€ 345,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,92*
€ 411,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,59*
€ 404,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,00*
€ 384,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,88*
€ 380,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,05*
€ 347,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.