Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste Stahl gezopft 6mm 65x0,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfbürste Stahl gezopft 6mm 65x0,5mm FORMAT
Topfbürste Stahl gezopft 6mm 65x0,5mm FORMAT
Topfbürste Stahl gezopft 6mm 65x0,5mm FORMAT
Topfbürste Stahl gezopft 6mm 65x0,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-70330065
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784407106
EAN/GTIN:
     4317784407106
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
gezopfte topfbürste 65 mm format
Topfbürste Stahl gezopft 6mm 65x0,5mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,181 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe bohrmaschine, bürstenscheibe zopf, 4317784407106;3070330065;70330065;Topfbürste Stahl gezopft 6mm 65x0, 5mm FORMAT;4317784407106;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
20
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,02*
6 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 5,54*
€ 8,04*
4 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 8,04*
Lager 4682
118
1
€ 7,90*
ab € 5,55*
€ 8,06*
4 Tage
130
1
€ 4,30*
ab € 5,54*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.