Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste Stahldraht 6 mm 65x0,50 mm gezopft Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfbürste Stahldraht 6 mm 65x0,50 mm gezopft Format
Topfbürste Stahldraht 6 mm 65x0,50 mm gezopft Format
Artikel-Nr.:
     4012-209169
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784407106
EAN/GTIN:
     4317784407106
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
gezopfte topfbürste 65 mm format
Topfbürste, gezopft

Ausführung: Aggressive Ausführung mit gezopftem Draht. Aufnahmeschaft-Ø 6 mm.

Anwendung: Für den aggressiven Einsatz bei der flachen Oberflächenbearbeitung. Zum Aufrauen sowie zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe bohrmaschine, bürstenscheibe zopf, 70330065, Bürste, Bürsten, Drahtbürsten, FORMAT, gezopft, Topfbürste,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
20
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 7,01*
6 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 5,53*
€ 8,06*
Lager 4012
63
1
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 8,06*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 5,54*
€ 8,07*
4 Tage
71
1
€ 4,30*
ab € 5,53*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.