Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 22326 -E1A-XL-M-C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22326-E1A-XL-M-C4 FAG Pendelrollenlager
22326-E1A-XL-M-C4 FAG Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     4682-22326-E1A-XL-M-C4 FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22326 -E1A-XL-M-C4
EAN/GTIN:
     4026677865892
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 22326 -E1A-XL-M-C4
Weitere Informationen:
Bohrung:
130,00 mm
Außendurchmesser:
280 mm
Breite:
93 mm
Gewicht:
27,11 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10281114;22326E1AXLMC4;FAG22326;22326FAG;SCHAEFFLER22326;22326SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 592,87*
€ 662,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 616,55*
€ 670,29*
Lager 4682
2
Frei Haus
ab € 804,61*
€ 867,29*
€ 4,95*
ab € 808,2328*
€ 872,0128*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,29*
€ 1.032,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,17*
€ 1.022,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,31*
€ 989,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,84*
€ 974,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,61*
€ 957,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.