|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00443190 Herst.-Nr.: 22326-E1A-XL-M-C4 EAN/GTIN: 4026677865892 |
| |
|
|  |  |
 | Pendelrollenlager 223..-E1A-XL-M, symmetrisch 2 Außenborde Weitere Informationen:  |  | Aussendurchmesser in mm: | 280 | Baureihe: | 223.. | Breite in mm: | 93 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 130 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C4 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 592,87* | € 662,52* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 616,55* | € 670,29* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 804,61* | € 867,29* |  |  |  | Lager 2302 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 808,2328* | € 872,0128* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2302 |  | Versand: Lager 2302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|