Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 22207 -E1-XL-C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-22207-E1-XL-C4 FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22207 -E1-XL-C4
EAN/GTIN:
     4026677804600
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 22207 -E1-XL-C4
Weitere Informationen:
Bohrung:
35,00 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
0,40 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10102523;22207E1XLC4;FAG22207;22207FAG;SCHAEFFLER22207;22207SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 7,60*
ab € 32,21*
€ 41,68*
Lager 4682
14
€ 7,90*
ab € 32,36*
€ 41,89*
1 Tag
14
€ 4,90*
ab € 32,75*
€ 42,21*
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 32,70*
€ 43,44*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,56*
€ 45,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN-SNR
22207.EAW33C4
€ 37,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.