|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-4040076324 Herst.-Nr.: 22207 E1C4 EAN/GTIN: 4026677804600 |
| |
|
|  |  |
 | FAG 22207 E1C4 Pendelrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite23 mm Innen 35 mm Außen 72 mm Breite 23 mm Gewicht 0,401 kg EAN 4026677804600 Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -30 bis +200 °C Dichtung keine, offenes Lager Ausführung Standardausführung Bohrung zylindrische Bohrung Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Material Standard-Wälzlagerstahl
Pendelrollenlager 22207 E1C4 ID 35mm AD 72mm Breite23mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 22207 E1C4 | Werksnummer: | 10102523 | Länge netto mm: | 0,76 | Breite netto mm: | 0,76 | Höhe netto mm: | 0,26 | Gewicht netto Kg: | 0,401000 | Gewicht brutto Kg: | 0,401000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Pendelrollenlager |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 32,21* | € 41,68* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 32,36* | € 41,89* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 32,75* | € 42,21* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 32,70* | € 43,44* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 35,56* | € 45,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|