Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C4 120g/qm Haftklebung weiß VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtaschen C4 120g/qm Haftklebung weiß VE=250 Stück
Versandtaschen C4 120g/qm Haftklebung weiß VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-MCB_VTC4HKWE
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003928286002
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Versandtaschen C4
  • ohne Fenster
  • haftklebend
  • Papiergewicht 120g/qm
  • Packung mit 250 Versandtaschen
  • Farbe weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
5.3 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
k.A.
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
23
€ 5,87*
ab € 23,80*
€ 31,98*
€ 4,95*
ab € 24,72*
€ 33,26*
€ 5,50*
ab € 26,98*
€ 37,38*
1 Tag
12
€ 5,49*
ab € 28,03*
€ 37,38*
Frei Haus
ab € 31,01*
€ 41,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cygnus Excellence
216000
ab € 14,64*
Sonstiges
Cygnus Excellence
226000
ab € 16,90*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30123518
ab € 24,70*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30123544
ab € 17,18*
Sonstiges
Cygnus Excellence
296000
ab € 49,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.