Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA808825 Herst.-Nr.: 148121 EAN/GTIN: 4902778913963 |
| |
|
| | |
| - Mit Kappe
- Edelstahlspitze
- Tinte auf Wasserbasis, in den Farben blau, rot und schwarz
- dokumentenecht
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- mit Free Ink System
- Schaft aus Kunststoff
- Clip aus Metall
- mit großem Tintenvorrat und Tintenstand-Kontrollfenster
- Strichstärke: ca. 0,4 mm
- Schaftfarbe: metallic
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Kunststoff | dokumentenecht: | ja | Marke: | Uni-Ball | Schaftfarbe: | silber/rot | Schreibfarbe: | rot | Stiftart: | Tintenkugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, feinliner 0,4 mm rot, feinliner rot, feinliner 0,4 mm, 157, Druckkugelschreiber, Kugelschreiber, Liquidroller, Schreibgerät, Tintenschreiber, UB, UB-157, UB157 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,97* | € 1,70* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,04* | € 1,86* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,09* | € 1,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,10* | € 1,93* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,09* | € 1,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|