Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller eye fine uni-ball 14 81 21, Schaft grau, Strichstärke 0.4mm, Edelstahlspitze, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038007
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     14 81 21
EAN/GTIN:
     4902778913963
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Mit Edelstahlspitze, auch zum Durchschreiben geeignet. Tinte auf Wasserbasis. Großer Tintenvorrat, Tintenstand-Kontrollfenster. Kappe mit Metallclip. Spitze in Schreibfarbe. Dokumentenecht.
Offenlagerungsfähigkeit ja, Mechanik Kappenmodell, Clipfarbe silber, Filter/Free Ink System Free Ink System, Tinte/Tusche auf Wasserbasis
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Schaftfarbe:
grau
Strichstärke (mm):
0.4
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
Mechanik:
Kappenmodell
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Clipfarbe:
silber
Filter/Free Ink System:
Free Ink System
Tinte/Tusche:
auf Wasserbasis
Material/Ausführung Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
Material Clip:
Metall
Schaftmaterial:
Kunststoff
Besonderheit:
großer Tintenvorrat, Tintenstand-Kontrollfenster
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, feinliner 0,4 mm rot, feinliner rot, feinliner 0,4 mm, Tintenroller eye fine, Roller-Füllhalter, Rollerballs, Schreibgerät, Schreibgerät (Tintenroller), Schreibgeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
815
1
€ 5,49*
ab € 0,97*
€ 1,70*
5 Tage
840
1
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,86*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,09*
€ 1,91*
1 Tag
75
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,93*
1
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
148151
ab € 0,97*
Ähnlich
Uni-Ball
148199
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.