Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm dunkelgrün
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90120055
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90120055
EAN/GTIN:
     4008525108931
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • quadratisch
  • Format: 16,5x16,5cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
16,5x16,5cm
Breite:
165 mm
Farbe:
dunkelgrün
Höhe:
165 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Umschläge Sonderformat, briefhülle grün, briefumschläge farbig, briefhülle 100g, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,89*
€ 35,5691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160055
ab € 26,90*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030055
ab € 14,26*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080055
ab € 21,45*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050055
ab € 12,17*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100055
ab € 14,77*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140055
ab € 18,69*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150055
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.