Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm C6 dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm C6 dunkelgrün
Briefumschlag 100g/qm C6 dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90050055
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90050055
EAN/GTIN:
     4008525106135
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: C6
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Farbe:
dunkelgrün
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,25*
€ 21,7175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160055
ab € 26,96*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120055
ab € 21,84*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030055
ab € 14,24*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080055
ab € 21,39*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100055
ab € 14,71*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140055
ab € 18,84*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150055
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.