Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten Papier weiß selbstklebend 192x38mm 100 Blatt=700 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner-Etiketten Papier weiß selbstklebend 192x38mm 100 Blatt=700 Etiketten
Ordner-Etiketten Papier weiß selbstklebend 192x38mm 100 Blatt=700 Etiketten
Ordner-Etiketten Papier weiß selbstklebend 192x38mm 100 Blatt=700 Etiketten
Ordner-Etiketten Papier weiß selbstklebend 192x38mm 100 Blatt=700 Etiketten
Artikel-Nr.:
     467-#TOST8721
Hersteller:
     TOP STICK
Herst.-Nr.:
     8721
EAN/GTIN:
     4023145087213
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
  • TopStick Klebeetiketten auf A4 Bogen gibt es in zahlreichen unterschiedlichen Formaten, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen
  • Die weißen Sticker haften sicher und dauerhaft und sind damit ideal für Auszeichnungen, zur Produktkennzeichnung, zum Adressieren oder Versenden, zur Preisauszeichnung, für die Archivierung von Ordnern oder CDs und DVDs
  • Diese Aufkleber aus Papier sind geeignet für alle Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer oder zur Beschriftung von Hand
  • Die Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante schützen Druckertrommel und Walzen vor möglichen Klebstoffresten
  • Die weißen Labels sind aus chlorfrei gebleichtem Papier mit lösemittelfreiem Haftkleber produziert
  • TopStick Etiketten werden in Deutschland hergestellt.Zur einfachen und bequemen Gestaltung der Etiketten per PC und Ausdruck über den Drucker im Büro oder Zuhause stehen unter topstick-labels.com kostenlose Formatvorlagen für alle gängigen Grafik- und Textprogramme zur Verfügung
  • Die Adresse/URL der Internet-Website ist jeweils auf der Packung aufgedruckt.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
7
Anzahl Etiketten je Packung:
700
Blattanzahl:
100 Blatt Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.895 kg
Etikettenbreite:
192 mm
Etikettenhöhe:
38 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
TopStick
Material:
Papier
Packungsinhalt:
700 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett selbstklebend weiß, kopier etiketten, kopieretiketten weiß, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Klebe, Klebe-Etiketten, KlebeEtiketten, Klebepapier, Label, Ordnerbeschriftung, Ordneretiketten, Ordnerrückenschilder, Universaletiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,34*
€ 6,83*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 8,04*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,65*
€ 8,23*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,37*
€ 8,46*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,75*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
1 Stück enthält 700 Etiketten (ab € 0,0062* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,41*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,28*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,31*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,41*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,17*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,29*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,15*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,28*
Ähnlich
Herma
8696
ab € 4,07*
Ähnlich
k.A.
08715
ab € 4,64*
Ähnlich
k.A.
08734
ab € 5,19*
Ähnlich
k.A.
08704
ab € 4,34*
Ähnlich
k.A.
08711
ab € 4,67*
Ähnlich
Herma
8718
ab € 4,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.