Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett TopStick 8718 210x148 mm weiß 200 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/026/a014026r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/026/a014026r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129050601
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8718
EAN/GTIN:
     4023145087183
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universaletikett TopStick 210 x 148 mm (B x H) nicht wieder ablösbar Papier weiß 200 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TopStick
Sonderform:
rechteckig
Maße:
210 x 148 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
200 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett TopStick
blickdicht:
Nein
Made in Germany:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 5,87*
ab € 4,27*
€ 6,43*
€ 4,75*
ab € 4,96*
€ 7,42*
2 Tage
196
€ 5,95*
ab € 5,00*
€ 7,44*
€ 5,50*
ab € 4,68*
€ 7,92*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,36*
€ 8,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,0268* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5754
ab € 5,55*
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,39*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,23*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,28*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,39*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,15*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,28*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,17*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,18*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,26*
Ähnlich
bits&paper
ET6024L
ab € 6,06*
Ähnlich
TOP STICK
8770
ab € 4,66*
Ähnlich
bits&paper
ET8027L
ab € 6,09*
Ähnlich
bits&paper
ET8047L
ab € 6,10*
Ähnlich
bits&paper
ET8169L
ab € 6,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.