Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm 19mmx66m transparent VE=8 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebefilm 19mmx66m transparent VE=8 Stück
Klebefilm 19mmx66m transparent VE=8 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5788900000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57889-00000
EAN/GTIN:
     4042448833259
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • der einfache Klebefilm
  • PP Folie
  • transparent
  • Acrylatkleber
  • ausreichende Klebkraft
  • klebt auf Papier
  • geeignet für alle tesafilm-Abroller
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
nein
Bandbreite:
19 mm
Besonderheiten:
Packung mit 8 Stück
Breite:
19 mm
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
76 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
8 Rollen
Rollenlänge:
66 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 4,48*
€ 5,86*
1
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 6,24*
1 Tag
34
1
€ 5,49*
ab € 5,24*
€ 7,46*
1
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 7,46*
1
€ 5,50*
ab € 5,54*
€ 8,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,56* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 70,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57422-00000-03
ab € 22,09*
Sonstiges
tesa
57422-1
ab € 21,83*
Sonstiges
Beiersdorf
57881-00000
ab € 0,80*
Sonstiges
tesa
606580
ab € 4,33*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.