Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilme12mmx10m transparent VE=12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebefilme12mmx10m transparent VE=12 Stück
Klebefilme12mmx10m transparent VE=12 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#NOPI57881
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     57881-00000
EAN/GTIN:
     4042448833143
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • PP-Folie transparent, Acrylatkleber, klebt auf Papier
  • Geeignet für alle tesafilm Abroller
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
nein
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
0.082 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
25 mm
Marke:
Nopi
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
10 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm klar 10mx12mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
80
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,06*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 1,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 1,90*
1
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 2,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 84,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57889-00000-00
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.