Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm 4137 50mmx66m PET silber


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebefilm tesafilm 4137 50mmx66m PET silber
Klebefilm tesafilm 4137 50mmx66m PET silber
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04137-00012
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04137-00012
EAN/GTIN:
     4005800150234
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
  • Klebefilm tesafilm 4137
  • Werkstoff: PETP
  • Unsichtbar
  • Schattenfrei kopierbar
  • Lichtpausfähig
  • Reißfest
  • Hitzebeständig
  • Alterungsbeständig
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Bandbreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.198 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Kerndurchmesser:
76 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PET (Polyethylenterephthalat)
Materialstärke:
50 mic
Rollenlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, packband tesa, packband, 04137, 4137, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,50*
ab € 63,15*
€ 73,94*
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 58,63*
€ 79,28*
Lager 467
364 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 69,08*
€ 79,48*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 79,69*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 80,66*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 79,48*
€ 94,58
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 77,74*
€ 92,51
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 72,24*
€ 85,97
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 70,77*
€ 84,22
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 70,76*
€ 84,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 69,08*
€ 82,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 1,04667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 476,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04137-00009-00
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.