Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04137-00009-00 KLEBEBAND, SILBER, 25MM X 66M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3876350
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04137-00009-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebänder
Reflektorbänder
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Banddicke, gesamt: 1.9mil (0.05mm)
  • Produktpalette: 4137 Series
  • Rollenlänge - metrisch: 66 m
  • Rollenlänge - imperial: 216.5 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • Klebebandfarbe: Silber
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TESA, 04137-00009-00, 3876350, 387-6350
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12
    € 5,50*
    ab € 31,45*
    € 36,90*
    7 Tage
    unbekannt
    12
    € 7,90*
    ab € 29,24*
    € 39,59*
    367 Tage
    nicht lagernd
    12
    € 5,87*
    ab € 34,72*
    € 39,66*
    16 Tage
    nicht lagernd
    12
    Frei Haus
    ab € 34,59*
    € 39,80*
    Lager 139
    72
    72
    Frei Haus
    ab € 60,21*
    € 62,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 72 Stück
    € 62,34*
    € 74,18
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 61,35*
    € 73,01
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 60,21*
    € 71,65
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
    Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 4.488,48* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    tesa
    04137-00012-00
    ab € 58,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.