Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern für Tacker MP-10 V2A 11/10 VE=1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Heftklammern für Tacker MP-10 V2A 11/10 VE=1000 Stück
Heftklammern für Tacker MP-10 V2A 11/10 VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#REGUV2A1110
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     V2A11/10
EAN/GTIN:
     4001973015240
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
regur flachdrahtklammern 11/14
  • Flachdrahtklammern Regur11
  • V2A, rostfrei
  • VE=1000 Stück
  • Schenkelänge 10mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
rostfrei
Bruttogewicht:
0.14 kg
Farbe:
silber
Klammernart:
11/10
Länge:
10 mm
Marke:
Regur
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Schenkellänge:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern typ 11, flachdrahtklammern, Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 12,17*
€ 18,01*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 17,74*
€ 24,70*
19 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,77*
€ 27,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,56*
€ 18,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.