Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank easyoffice BxTxH 86x37,5x104cm Blumenvase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank easyoffice BxTxH 86x37,5x104cm Blumenvase
Rollladenschrank easyoffice BxTxH 86x37,5x104cm Blumenvase
Artikel-Nr.:
     467-#PAPF61102
Hersteller:
     easyOffice
Herst.-Nr.:
     61102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
  • Easy Office der einzige Schrank, der Design und Ökologie verbindet!
  • Koprus aus Metall und aus kratz- und stoßfestem, durchgefärbten Polystyrol
  • Rollläden aus 15mm Polypropylen-Lamellen, die sich komplett in die Seitenteile schieben lassen, für eine optimale Einsicht
  • Grifföffnung mit beweglicher Abdeckschiene
  • Schloss mit nummeriertem Schlüsselsatz
  • Ausgestattet mit schwarzen Metallböden im 8cm Raster verstellbar, mit Vorrichtung für Hängeregistraturmappen
  • Tragkraft: bis zu 75kg je Fachboden
  • Fassungsvermögen pro Ebene: 11 Aktenordner (Rücken 7,5cm) bzw. 10 Archivschachteln (Rücken 8cm)
  • Nutzmaße BxT: 86x37,5cm
  • Außenmaße BxT: 110x41,5cm
  • Höhe (2 Fachböden): 104cm
  • Der Schrank besteht aus bis zu 85% recycelten Materialien und ist ihrerseits 100% wieder recyclebar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
2
Breite:
860 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
Blumenvase
Höhe:
1040 mm
Marke:
Paperflow
Material:
Metall/Kunststoff
Motiv:
Blumenvase
Schloss vorhanden:
ja
Tiefe:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, Blumenvase, Tischvase, Vase, rollladenschrank easyoffice bxtxh 86x37,5x104cm, rolladenschrank, rolladenschrank 2 böden, Aktenschrank, Designschrank, easy, easy-office, easyoffice, office
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,88*
€ 433,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,70*
€ 418,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,01*
€ 393,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 320,84*
€ 381,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,02*
€ 337,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
2033.01
ab € 69,69*
Zubehör
Paperflow
2033.02
ab € 74,56*
Zubehör
Paperflow
2040.01
ab € 79,86*
Zubehör
Paperflow
2040.02
ab € 81,33*
Zubehör
Paperflow
2045.01
ab € 57,87*
Zubehör
Paperflow
4932.01
ab € 63,26*
Zubehör
Paperflow
4932.02
ab € 66,64*
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,52*
Zubehör
Paperflow
4939.01
ab € 68,27*
Zubehör
Paperflow
4939.02
ab € 76,49*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,59*
Zubehör
Paperflow
4944.01
ab € 54,57*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,23*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,55*
Zubehör
Paperflow
531.02
ab € 67,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.